OB255374BR オーデリック 高演色LED ブラケットライト 杉 和紙貼り ODELIC(オーデリック) 45435278 OB255374BR オーデリック 高演色LED ブラケットライト 杉 和紙貼り ODELIC(オーデリック) 45435278 OB255374BR オーデリック 高演色LED ブラケットライト 杉 和紙貼り ODELIC(オーデリック) 45435278 OB255374BR オーデリック 高演色LED ブラケットライト 杉 和紙貼り ODELIC(オーデリック) 45435278 OB255374BR オーデリック 高演色LED ブラケットライト 杉 和紙貼り ODELIC(オーデリック) 45435278

オーデリック 高演色LED ブラケットライト 杉 和紙貼り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45435278 品番 OB255374BR
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

プレーンなセードにずらして重ねた遊び心のある意匠
セードの向きを変えてアレンジをお楽しみいただけます
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2

種別LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GB 材質アクリル(和紙貼り)/杉 幅(mm)□153 質量(kg)0.5 取付方式グローブ:引掛式 奥行(mm)82 定格消費電力(W)6 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:33 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)198 調光率(%)連続100-5、調色 調光の可否不可
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
※天然素材のため、色合いにバラつきがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする