ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ポーチライト
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 看板灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
昼白色
注文コード
45435549
品番
OG254675NR
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
エクステリアをヴィンテージスタイルに演出する小粋な看板灯。雰囲気のあるやわらかい拡散光で照らします
別売センサー対応
高演色照明R15クラス2
種別
LED電球一般形6W(E26)No.296FN
幅(mm)
166
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
265
材質(本体)
アルミ/ステンレス(オフホワイト色)
奥行(mm)
280
構造
防雨型
定格消費電力(W)
6
色温度(K)
5000
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:77.5
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
10(100V)
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
465
調光の可否
不可
注意
※調光器不可
※絶縁台別売
※センサー別売