種別LED電球フィラメント形4.2W(E26)No.271G
幅(mm)266
カバー面取りガラス(透明)
質量(kg)4.7
高さ(mm)2150
材質(本体)アルミダイカスト(黒色)
構造防雨型
定格消費電力(W)4.2
色温度(K)2700
固定方法アンカーボルト固定式
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:84.7
光源寿命20000時間
皮相電力(VA)5(100V)
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)356
調光率(%)100-5調光可能