OG092842LC オーデリック LED エクステリア ポーチライト 欧風スタイル ODELIC(オーデリック) 45435610 OG092842LC オーデリック LED エクステリア ポーチライト 欧風スタイル ODELIC(オーデリック) 45435610

オーデリック LED エクステリア ポーチライト 欧風スタイル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45435610 品番 OG092842LC
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

伝統の香りを漂わせる欧風スタイルのあかり
趣あるクラシカルデザインはエントランスを格調高く演出します
ノルタルジー溢れるフィラメントのあかり。白熱電球のフォルムと発行感を再現したLED電球を使用しています

種別LED電球フィラメント形4.2W(E26)No.271G 幅(mm)515 カバー面取りガラス(透明) 質量(kg)7 高さ(mm)2214 材質(本体)アルミダイカスト(黒色) 構造防雨型 定格消費電力(W)8.4 色温度(K)2700 固定方法アンカーボルト固定式 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:84.7 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具40W×2灯相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)712 調光率(%)100-5調光可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする