種別LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL
幅(mm)150
カバーガラス(透明ケシ)
質量(kg)1.4
高さ(mm)360
材質(本体)アルミダイカスト(黒色)
取付方式グローブ:化粧ネジ式
奥行(mm)200
構造防雨型
定格消費電力(W)6.2
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:19.6
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)15(100V)
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)122
調光の可否不可
人感センサーモード切替型