OG254951NR オーデリック 高演色LED エクステリアポーチライト コンパクトサイズ ODELIC(オーデリック) 45435698 OG254951NR オーデリック 高演色LED エクステリアポーチライト コンパクトサイズ ODELIC(オーデリック) 45435698

オーデリック 高演色LED エクステリアポーチライト コンパクトサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 定格消費電力(W)4.5 注文コード45435698 品番OG254951NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800
この商品は光源色・定格消費電力など9種類から選べます 他の種類を見る

長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
高演色照明R15クラス2

種別LED電球一般形4.5W(E26)No.290S 幅(mm)150 カバーガラス(透明ケシ) 質量(kg)1.4 高さ(mm)360 材質(本体)アルミダイカスト(オフホワイト色) 取付方式グローブ:化粧ネジ式 奥行(mm)200 構造防雨型 定格消費電力(W)4.5 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:16.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)8(100V) 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)75 調光の可否不可
注意
※調光器不可
※製造上、ガラスセードに小さな気泡が入る場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする