ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ポーチライト
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト DECO WALL LIGHT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45435786
品番
OG264149R
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
DECO WALL LIGHT
壁面をグラフィカルに彩るあかりの提案。ポーチライトとして、装飾として、住宅や店舗を華やかなものにします
高演色照明R15クラス2
種別
LED一体型
幅(mm)
425
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
390
材質(本体)
ステンレス
奥行(mm)
53
構造
防雨型
定格消費電力(W)
5.5
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
9(100V)
デザイン
ネコ
演色指数(Ra)
94
調光の可否
不可
注意
※調光器不可
※水はけが良く浸水の恐れのない場所に設置してください。