種別LED一体型
材質グローブ:アクリル(乳白)
長さ(mm)320
幅(mm)105
質量(kg)0.7
取付傾斜天井取付:可能(〜90°)
高さ(mm)54
材質(本体)樹脂(シルバー色)
構造防雨・防湿型
定格消費電力(W)4.8
色温度(K)5000
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:123.6
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)6(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
別売品番【人検知カメラ(壁面横向き取付専用)】OA253478(ベース型 人検知カメラモード切替型)対応、【センサー(壁面横向き取付専用)】OA253038(ベース型 人感センサーモード切替型)対応
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)569
取付面位置壁面、天井面、傾斜面取付可能
調光の可否不可