ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ポーチライト
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 シンプルデザイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45435847
品番
OG254245R
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
超薄型の縦長フォルムが現代的なポーチライト
建築と同化する超薄型設計
人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
高演色照明R15クラス2
種別
LED一体型
材質
グローブ:アクリル(乳白)
長さ(mm)
328
幅(mm)
105
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
70
材質(本体)
樹脂(シルバー色)
構造
防雨型
定格消費電力(W)
5.1
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:99.4
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
7(100V)
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
507
調光の可否
不可
人感センサー
モード切替型
注意
※調光器不可
※人感センサー付器具は横向き取付専用です。