3/22より値下げ!現場を応援

 

OG254255R オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 和風木調 ODELIC(オーデリック) 45435908 OG254255R オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 和風木調 ODELIC(オーデリック) 45435908

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 和風木調

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45435908 品番 OG254255R
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別) 値下げ
21,980

高演色照明R15クラス2

種別LED一体型 材質グローブ:アクリル(乳白) 長さ(mm)340 幅(mm)125 質量(kg)1 取付傾斜天井取付:可能(〜90°) 高さ(mm)64 材質(本体)樹脂(白木調) 構造防雨型 定格消費電力(W)4.6 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:87.3 光源寿命40000時間 取付方向縦向き・横向き取付可能 皮相電力(VA)6(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 別売品番【人検知カメラ(壁面横向き取付専用)】OA253478(ベース型 人検知カメラモード切替型)対応、【センサー(壁面横向き取付専用)】OA253038(ベース型 人感センサーモード切替型)対応 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)402 取付面位置壁面、天井面、傾斜面取付可能 調光の可否不可
注意
※調光器不可
※人検知カメラ別売
※センサー別売
※別売人検知カメラ・別売センサー取付時は壁面横向き取付専用
※人感センサー付器具は横向き取付専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする