種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)長さ(mm)338幅(mm)125質量(kg)1取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)70材質(本体)樹脂(鉄色ラスティ)構造防雨型定格消費電力(W)4.6色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:52.1光源寿命40000時間取付方向縦向き・横向き取付可能皮相電力(VA)6(100V)明るさ白熱灯器具40W相当別売品番【人検知カメラ(壁面横向き取付専用)】OA253477(ベース型 人検知カメラモード切替型)対応、【センサー(壁面横向き取付専用)】OA253037(ベース型 人感センサーモード切替型)対応演色指数(Ra)94定格光束(Lm)240取付面位置壁面、天井面、傾斜面取付可能調光の可否不可