ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ポーチライト
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト ロートアイアン調
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45435960
品番
OG254254R
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
鎚痕の質感まで忠実に再現した重厚なロートアイアン調のフレーム意匠
高演色照明R15クラス2
種別
LED一体型
材質
グローブ:アクリル(乳白)
長さ(mm)
338
幅(mm)
125
質量(kg)
1
高さ(mm)
86
材質(本体)
樹脂(鉄色ラスティ)
構造
防雨型
定格消費電力(W)
5.1
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:47
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
7(100V)
明るさ
白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
240
調光の可否
不可
人感センサー
モード切替型
注意
※調光器不可
※人検知カメラ別売
※センサー別売
※別売人検知カメラ・別売センサー取付時は壁面横向き取付専用
※人感センサー付器具は横向き取付専用です。