OG254598NR オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト アルミダイカスト丸形 ODELIC(オーデリック) 45436057 OG254598NR オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト アルミダイカスト丸形 ODELIC(オーデリック) 45436057 OG254598NR オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト アルミダイカスト丸形 ODELIC(オーデリック) 45436057

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト アルミダイカスト丸形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 色温度(K)5000 仕様類似非常用照明器具:OR037037(寸法は異なります) 注文コード45436057 品番OG254598NR
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は光源色・色温度・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

アルミダイカストの本体に美しいアクリルの肉厚成型。ソリッドなデザインの中に万能型のスペックを揃えています
高演色照明R15クラス2

仕様類似非常用照明器具:OR037037(寸法は異なります) 種別LEDフラット形7.3W(GX53-1a)No.293JN 幅(mm)Φ145 カバーアクリル(ケシ) 質量(kg)1 取付傾斜天井取付:可能(〜90°) 高さ(mm)80 材質(本体)アルミダイカスト(オフホワイト色) 構造防雨型 定格消費電力(W)7.3 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)12(100V) 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)688 取付面位置壁面、天井面、傾斜面取付可能 調光の可否不可
注意
※調光器不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする