OG254599LR オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト アルミダイカスト丸形 ODELIC(オーデリック) 45436066 OG254599LR オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト アルミダイカスト丸形 ODELIC(オーデリック) 45436066

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト アルミダイカスト丸形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 色温度(K)2700 仕様類似非常用照明器具:OR037038(寸法は異なります) 注文コード45436066 品番OG254599LR
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は光源色・色温度・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

アルミダイカストの本体に美しいアクリルの肉厚成型。ソリッドなデザインの中に万能型のスペックを揃えています
高演色照明R15クラス2

仕様類似非常用照明器具:OR037038(寸法は異なります) 種別LEDフラット形7.3W(GX53-1a)No.293JL 幅(mm)Φ145 カバーアクリル(ケシ) 質量(kg)1 取付傾斜天井取付:可能(〜90°) 高さ(mm)80 材質(本体)アルミダイカスト(黒色) 構造防雨型 定格消費電力(W)7.3 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)12(100V) 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)644 取付面位置壁面、天井面、傾斜面取付可能 調光の可否不可
注意
※調光器不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする