OG254977LCR オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応 ODELIC(オーデリック) 45436170 OG254977LCR オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応 ODELIC(オーデリック) 45436170

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 注文コード45436170 品番OG254977LCR
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は光源色など8種類から選べます 他の種類を見る

別売りの人検知カメラの取り付けが可能。人検知による動画録画・照明操作機能が簡単な電気工事で追加できます
別売りのセンサーの取り付けが可能。センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます
高演色照明R15クラス2

種別LED電球フラット形5.9W(GX53-1)No.293TL 材質グローブ:ガラス(乳白ケシ) 幅(mm)Φ220 質量(kg)1.5 高さ(mm)100 材質(本体)アルミダイカスト(マットシルバー) 取付方式グローブ:化粧ネジ式 構造防雨型 定格消費電力(W)5.9 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:43 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 別売品番【絶縁台】PF218W、【人検知カメラ(壁面取付専用)】OA253468(ベース型 人検知カメラモード切替型)、【センサー(天井面取付専用)】OA253188(ベース型 人感センサーモード切替型)、OA075625(ベース型 明暗センサー) 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)254 取付面位置壁面、天井面取付兼用 調光の可否不可
注意
※調光器不可
※絶縁台別売
※人検知カメラ別売
※センサー別売
※別売人検知カメラは壁面取付専用です。
※別売センサーは壁面取付と天井面取付で対応するセンサー型番が異なりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする