曜日別特売
OG254978NCR オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応 ODELIC(オーデリック) 45436197

 

OG254978NCR オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応 ODELIC(オーデリック) 45436197
OG254978NCR オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応 ODELIC(オーデリック) 45436197

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光源色昼白色注文コード45436197品番OG254978NCR
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

別売りの人検知カメラの取り付けが可能。人検知による動画録画・照明操作機能が簡単な電気工事で追加できます
別売りのセンサーの取り付けが可能。センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます
高演色照明R15クラス2

種別LED電球フラット形5.9W(GX53-1)No.293TN材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)幅(mm)Φ220質量(kg)1.5高さ(mm)100材質(本体)アルミダイカスト(黒)取付方式グローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)5.9色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:44.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当別売品番【絶縁台】PF218B、【人検知カメラ(壁面取付専用)】OA253467(ベース型 人検知カメラモード切替型)、【センサー(天井面取付専用)】OA253187(ベース型 人感センサーモード切替型)、OA075605(ベース型 明暗センサー)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)265取付面位置壁面、天井面取付兼用調光の可否不可
注意
※調光器不可
※絶縁台別売
※人検知カメラ別売
※センサー別売
※別売人検知カメラは壁面取付専用です。
※別売センサーは壁面取付と天井面取付で対応するセンサー型番が異なりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする