OW269050ND オーデリック LED エクステリア ポーチライト ドーム形 Φ317 ODELIC(オーデリック) 45436310 OW269050ND オーデリック LED エクステリア ポーチライト ドーム形 Φ317 ODELIC(オーデリック) 45436310

オーデリック LED エクステリア ポーチライト ドーム形 Φ317

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45436310 品番 OW269050ND
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

高演色照明R15クラス2

種別LEDフラット形8.7W(GX53-1a)No.251S 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)Φ317 質量(kg)1.1 取付傾斜天井取付:可能(〜90°) 高さ(mm)100 材質(本体)樹脂(黒色) 取付方式グローブ:ねじ込式 構造防雨・防湿型 定格消費電力(W)8.7 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:68.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)15(100V) 明るさFCL20W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)595 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 調光の可否不可
注意
※調光器不可
※温泉地使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする