OG254984LCR オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック) 45436319 OG254984LCR オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック) 45436319

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45436319 品番 OG254984LCR
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
高演色照明R15クラス2

種別LED電球フラット形5.9W(GX53-1)No.293TL 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)190 質量(kg)0.7 高さ(mm)206 材質(本体)樹脂(マットシルバー色) 取付方式クローブ:ねじ込式 奥行(mm)121 構造防雨型 定格消費電力(W)6.5 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:57.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)16(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)374 取付面位置壁面取付専用 調光の可否不可 人感センサーモード切替型 可動範囲(°)センサー部:全方向20
注意
※調光器不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする