種別LED電球フラット形5.9W(GX53-1)No.293TN
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)190
質量(kg)0.7
高さ(mm)206
材質(本体)樹脂(黒色)
取付方式クローブ:ねじ込式
奥行(mm)121
構造防雨型
定格消費電力(W)6.5
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:59.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)16(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)387
取付面位置壁面取付専用
調光の可否不可
人感センサーモード切替型
可動範囲(°)センサー部:全方向20