OG254821R オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 丸形 Φ140 ODELIC(オーデリック) 45436459 OG254821R オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 丸形 Φ140 ODELIC(オーデリック) 45436459 OG254821R オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 丸形 Φ140 ODELIC(オーデリック) 45436459

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 丸形 Φ140

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 注文コード45436459 品番OG254821R
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は光源色など6種類から選べます 他の種類を見る

高演色照明R15クラス2

種別LED一体型 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)Φ140 質量(kg)0.5 取付傾斜天井取付:可能(〜90°) 高さ(mm)68 材質(本体)アルミダイカスト(黒色) 取付方式グローブ:ねじ込式 構造防雨・防湿型 定格消費電力(W)4.5 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.1 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)9(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)590 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 調光の可否不可
注意
※調光器不可
※温泉地使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする