曜日別特売
OG254824R オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 丸形 Φ140 ODELIC(オーデリック) 45436486

 

OG254824R オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 丸形 Φ140 ODELIC(オーデリック) 45436486
OG254824R オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 丸形 Φ140 ODELIC(オーデリック) 45436486

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 丸形 Φ140

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光源色電球色注文コード45436486品番OG254824R
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

高演色照明R15クラス2

種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)Φ140質量(kg)0.5取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)68材質(本体)アルミダイカスト(マッドシルバー色)取付方式グローブ:ねじ込式構造防雨・防湿型定格消費電力(W)4.5色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:118.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)9(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)532取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可
注意
※調光器不可
※温泉地使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする