種別LED電球一般形6W(E26)No.295FL
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)
幅(mm)Φ160
質量(kg)1.1
取付傾斜天井取付:可能(〜90°)
高さ(mm)172
材質(本体)樹脂(マットシルバー色)
構造防雨・防湿型、塩害地向け仕様
定格消費電力(W)6
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:73.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)443
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光の可否不可