OW009414NR オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 塩害地向け仕様 ODELIC(オーデリック) 45436608 OW009414NR オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 塩害地向け仕様 ODELIC(オーデリック) 45436608

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 塩害地向け仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 注文コード45436608 品番OW009414NR
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は光源色など8種類から選べます 他の種類を見る

塩害地向け仕様
高演色照明R15クラス2

種別LED電球一般形6W(E26)No.295FN 材質グローブ:ガラス(乳白ケシ) 幅(mm)□160 質量(kg)1.7 取付傾斜天井取付:可能(〜90°) 高さ(mm)173 材質(本体)樹脂(マットシルバー色) 構造防雨・防湿型、塩害地向け仕様 定格消費電力(W)6 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:81.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)488 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 調光の可否不可
注意
※調光器不可
※温泉地使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする