OG254766LR オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック) 45436617 OG254766LR オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック) 45436617

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 注文コード45436617 品番OG254766LR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は光源色など4種類から選べます 他の種類を見る

高演色照明R15クラス2

種別LED電球一般形4.5W(E26)No.290T 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)Φ100 質量(kg)0.4 取付傾斜天井取付:可能(〜90°) 高さ(mm)187 材質(本体)樹脂(オフホワイト色) 構造防雨・防湿型 定格消費電力(W)4.5 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:98 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)8(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)441 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 調光の可否不可
注意
※調光器不可
※温泉地使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする