種別LED電球一般形4.5W(E26)No.290S
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)Φ100
質量(kg)0.4
取付傾斜天井取付:可能(〜90°)
高さ(mm)187
材質(本体)樹脂(黒色)
構造防雨・防湿型
定格消費電力(W)4.5
色温度(K)5000
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:108.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)487
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光の可否不可