OG254673NR オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト FL20Wクラス ODELIC(オーデリック) 45436669 OG254673NR オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト FL20Wクラス ODELIC(オーデリック) 45436669 OG254673NR オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト FL20Wクラス ODELIC(オーデリック) 45436669

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト FL20Wクラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45436669 品番 OG254673NR
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

コンパクトサイズの多目的灯。集合住宅の共用部や戸建ての勝手口、ガレージなどさまざまな場所でお使いいただけます
高演色照明R15クラス2

種別LED電球一般形11W(E26)No.275E 長さ(mm)310 幅(mm)112 質量(kg)1 高さ(mm)100 材質(本体)アクリル(乳白) 構造防雨型 定格消費電力(W)11 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:72.1 光源寿命40000時間 取付方向縦向き・横向き取付可能 皮相電力(VA)19(100V) 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)794 取付面位置壁面・天井面取付兼用 調光の可否不可
注意
※調光器不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする