種別LED電球一般形6W(E26)No.295FL
長さ(mm)310
幅(mm)112
質量(kg)1
高さ(mm)100
材質(本体)アクリル(乳白)
構造防雨型
定格消費電力(W)6
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:55.6
光源寿命40000時間
取付方向縦向き・横向き取付可能
皮相電力(VA)10(100V)
明るさFL10W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)334
取付面位置壁面・天井面取付兼用
調光の可否不可