種別LED一体型
材質グローブ:アクリル(乳白)
長さ(mm)235
幅(mm)91
質量(kg)0.5
高さ(mm)75
材質(本体)樹脂(オフホワイト色)
取付方式グローブ:化粧ネジ式
構造防雨型
定格消費電力(W)3.9
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:105.1
光源寿命40000時間
取付方向縦向き取付専用
皮相電力(VA)8(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)410
取付面位置壁面・天井面取付兼用
調光の可否不可