OG254099R オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル ODELIC(オーデリック) 45436714 OG254099R オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル ODELIC(オーデリック) 45436714

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45436714 品番 OG254099R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト
高演色照明R15クラス2

種別LED一体型 長さ(mm)700 幅(mm)101 カバー樹脂(乳白) 質量(kg)2.7 取付壁面・天井面・傾斜取付兼用 高さ(mm)95 材質(本体)アクリル(透明) 構造防雨型 角度(°)取付傾斜:90可能 定格消費電力(W)11 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:70.7 光源寿命40000時間 取付方向縦向き専用 皮相電力(VA)12(100V) 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)778 調光の可否不可
注意
※調光器不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする