OG254461R オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル ODELIC(オーデリック) 45436730 OG254461R オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル ODELIC(オーデリック) 45436730

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45436730 品番 OG254461R
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト
高演色照明R15クラス2

種別LED一体型 長さ(mm)410 幅(mm)100 質量(kg)1.3 取付傾斜天井取付:可能(〜90°) 高さ(mm)87 材質(本体)樹脂 取付方式グローブ:化粧ネジ式 構造防雨型 定格消費電力(W)7.1 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:64.7 光源寿命40000時間 取付方向縦向き取付専用 皮相電力(VA)8(100V) 明るさFL10W相当 別売品番【絶縁台】PF231W 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)460 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 調光の可否不可
注意
※調光器不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする