OG254505R オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル ODELIC(オーデリック) 45436748 OG254505R オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル ODELIC(オーデリック) 45436748 OG254505R オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル ODELIC(オーデリック) 45436748

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45436748 品番 OG254505R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト
高演色照明R15クラス2

種別LED一体型 材質グローブ:アクリル(乳白) 長さ(mm)708 幅(mm)106 質量(kg)1.6 高さ(mm)121 材質(本体)樹脂(オフホワイト色) 取付方式グローブ:化粧ネジ式 構造防雨型 定格消費電力(W)11 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:103.1 光源寿命40000時間 取付方向縦向き・横向き取付可能 皮相電力(VA)12(100V) 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1135 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 調光の可否不可
注意
※調光器不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする