種別LED一体型
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)727
質量(kg)2.1
高さ(mm)126
材質(本体)樹脂(黒色)
取付方式クローブ:化粧ネジ式
奥行(mm)135
構造防雨型
定格消費電力(W)11.6
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:75.6
光源寿命40000時間
取付方向横向き取付専用
皮相電力(VA)12(100V)
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)877
調光の可否不可
人感センサーON-OFF型