OG254499R オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 縦向き・横向き取付可能 人感センサー付 FL20Wクラス ODELIC(オーデリック) 45436870 OG254499R オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 縦向き・横向き取付可能 人感センサー付 FL20Wクラス ODELIC(オーデリック) 45436870

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 縦向き・横向き取付可能 人感センサー付 FL20Wクラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 注文コード45436870 品番OG254499R
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は光源色など4種類から選べます 他の種類を見る

人感センサー付。ON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯
高演色照明R15クラス2

種別LED一体型 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)727 質量(kg)2.1 高さ(mm)126 材質(本体)樹脂(白木調) 取付方式クローブ:化粧ネジ式 奥行(mm)133 構造防雨型 定格消費電力(W)11.6 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5 光源寿命40000時間 取付方向横向き取付専用 皮相電力(VA)12(100V) 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1085 調光の可否不可 人感センサーON-OFF型
注意
※調光器不可
※横向き取付専用
※昼間の明るい間、センサーは作動しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする