OG264033LCR オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付和風玄関灯 ODELIC(オーデリック) 45436897 OG264033LCR オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付和風玄関灯 ODELIC(オーデリック) 45436897

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付和風玄関灯

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45436897 品番 OG264033LCR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥46,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます
人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
高演色照明R15クラス2

種別LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)217 質量(kg)1.6 高さ(mm)298 材質(本体) 取付方式クローブ:化粧ネジ式 奥行(mm)154 構造防雨型 定格消費電力(W)6.2 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:48.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)15(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 別売品番【絶縁台】PF220W 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)303 調光の可否不可 人感センサーモード切替型
注意
※調光器不可
※絶縁台別売
※昼間の明るい間、センサーは作動しません。
※軒下取付専用
※素材の風化により変化が生じます。
※天然木使用器具の設置場所について、素材の風化(経年劣化)を防ぐため、白木や杉柾等を使用した器具は、雨や直射日光の当たらない軒下等の設置を推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする