種別LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)184
質量(kg)1.6
高さ(mm)282
材質(本体)ステンレス(黒)
取付方式クローブ:化粧ネジ式
奥行(mm)138
構造防雨型
定格消費電力(W)6.2
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:57.9
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)15(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
別売品番【絶縁台】PF220B
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)359
調光の可否不可
人感センサーモード切替型