オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 吊り照明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 質量(kg)5.2 注文コード45437168 品番OP035402LR
参考基準価格(税別)¥99,800 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は光源色・質量など5種類から選べます 他の種類を見る

伝統的で重厚な日本建築の軒下に風格を灯す鋳物製の吊り型照明です
高演色照明R15クラス2

種別LED電球一般形6W(E26)No.295FL 幅(mm)□250 カバーアクリルシート 質量(kg)5.2 高さ(mm)325 材質(本体)鉄鋳物(黒色) 全高(mm)485〜1825 構造簡易防雨型 定格消費電力(W)6 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:43.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)262 調光の可否不可
注意
※調光器不可
※軒下取付専用(水平天井)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする