OG043392LR オーデリック 高演色LED エクステリア ガーデンライト ODELIC(オーデリック) 45437299 OG043392LR オーデリック 高演色LED エクステリア ガーデンライト ODELIC(オーデリック) 45437299

オーデリック 高演色LED エクステリア ガーデンライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45437299 品番OG043392LR
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
種別LED電球クリアミニクリプトン型4W(E17)No.292JL 幅(mm)Φ129 カバーガラス(透明) 質量(kg)1.9 材質(本体)アルミダイカスト/真鍮(マットシルバー色) 構造防雨型 定格消費電力(W)4 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)8(100V) キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き) 明るさ白熱灯器具40W相当 地上高さ(mm)272 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)320 調光の可否不可
注意
※調光器不可
※点灯、消灯時などの温度差でグローブ内に結露が発生する場合がありますが、異常ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする