OG264135RG オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア ガーデンライト スパイク・置型兼用 ODELIC(オーデリック) 45437360 OG264135RG オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア ガーデンライト スパイク・置型兼用 ODELIC(オーデリック) 45437360 OG264135RG オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア ガーデンライト スパイク・置型兼用 ODELIC(オーデリック) 45437360 OG264135RG オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア ガーデンライト スパイク・置型兼用 ODELIC(オーデリック) 45437360

オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア ガーデンライト スパイク・置型兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種別LED電球フラット形8W(GX53-1)No.273DB 注文コード45437360 品番OG264135RG
参考基準価格(税別)¥43,600 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

つながるあかりでエクステリアに新たな演出を
便利な脱着式スパイク。スパイクを脱着可能な本体は、ウッドデッキに直に取り付けることも、スパイクを使って芝生に刺すことも可能です
安心のランプ交換型。超小型ボディながら安心のランプ交換型。ねじ込式なので交換時も簡単です
CONNECTED LIGHTING
高演色照明R15クラス2

種別LED電球フラット形8W(GX53-1)No.273DB 材質グローブ:ガラス(透明・白色) 幅(mm)Φ125 質量(kg)1.5 取付スパイク・置型兼用(スパイクを外して置型使用可能) 材質(本体)アルミダイカスト(マットシルバー色) 取付方式グローブ:ねじ込式 構造防雨型、二重絶縁構造 定格消費電力(W)8 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類LED 光源色電球色〜昼光色・フルカラー エネルギー消費効率(Lm/W)固有:41.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)14(100V) キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き) 別売品番【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 地上高さ(mm)139 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)335 調光率(%)連続100-5、フルカラー調色 調光の可否不可
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
※コネクテッドスイッチはRGBフルカラー対応できません。
※コントローラーのご使用について。遮熱・断熱性の高いLow-Eガラスなど特殊な金属膜をコーティングしたガラスや網入りガラスなどを通してのコントローラーのご使用は、Bluetoothの通信に障害がでる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする