OG264105R オーデリック 高演色LED エクステリア フットライト ODELIC(オーデリック) 45437378 OG264105R オーデリック 高演色LED エクステリア フットライト ODELIC(オーデリック) 45437378 OG264105R オーデリック 高演色LED エクステリア フットライト ODELIC(オーデリック) 45437378 OG264105R オーデリック 高演色LED エクステリア フットライト ODELIC(オーデリック) 45437378

オーデリック 高演色LED エクステリア フットライト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45437378 品番 OG264105R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

グレアレスな配光のコンパクトなフットライト。バッフルでまぶしさを抑えつつ、足元をやさしく照らします
バッフル効果のあるリブ形状部からやわらかな光のグラデーションが広がります
高演色照明R15クラス2

種別LED一体型 幅(mm)204 質量(kg)0.5 高さ(mm)72 材質(本体)アルミダイカスト(黒色) 奥行(mm)6 構造防雨型 定格消費電力(W)3.9 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:27.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)8(100V) 別売品番【専用埋込ボックス】OA253462 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)108 調光の可否不可
注意
※調光器不可
※専用埋込ボックス別売
※専用ボックスは施工時に必ず必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする