ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ポーチライト
オーデリック 高演色LED エクステリア フットライト コンパクトサイズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45437405
品番
OG254090R
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトながら足元の安全をしっかりとサポートするフットライト
階段の蹴上面などのタイトなスペースにおすすめです
高演色照明R15クラス2
種別
LED一体型
幅(mm)
204
カバー
アクリル(ケシ)
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
64
材質(本体)
アルミダイカスト(マットシルバー色)
奥行(mm)
4
構造
防雨型
定格消費電力(W)
3.9
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:30.7
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
8(100V)
別売品番
【専用埋込ボックス】OA253001
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
120
調光の可否
不可
注意
※調光器不可
※専用埋込ボックス別売
※専用ボックスは施工時に必ず必要です。