ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ポーチライト
オーデリック LED エクステリア グラウンドアップライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45437414
品番
OG254009R
参考基準価格(税別)
¥42,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
壁や植栽のライトアップに最適
ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります
種別
LED一体型
幅(mm)
Φ85
カバー
強化ガラス(透明)
質量(kg)
1.4
材質(本体)
ステンレス
構造
防雨型
定格消費電力(W)
5.5
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
385
ランプの種類
LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:58.7
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
9(100V)
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
323
調光の可否
不可
配光タイプ
ワイド配光
注意
※調光器不可
※必ず排水管を設置し、排水処理をしてください。
※水はけのよい場所でご使用ください。(水中および窪地など水のたまる場所は使用不可)
※水はけの悪い土壌やコンクリート埋設時は、排水管工事をおこなってください。
※車両が通行する恐れのある場所には設置しないでください。(人が歩行する場所への設置は可能です)