OD361442R オーデリック 高演色LED グレアレス エクステリアベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 45437466 OD361442R オーデリック 高演色LED グレアレス エクステリアベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 45437466

オーデリック 高演色LED グレアレス エクステリアベースダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45437466 品番 OD361442R
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

やわらかな拡散配光と深いカットオフアングルを持つLED一体型のグレアレスダウンライトです
高演色照明R15クラス2

種別LED一体型 幅(mm)Φ114 カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 ブラック 取付傾斜天井取付:可能(55度) 材質(本体)アルミ 構造高気密SB/防雨型/浅型 定格消費電力(W)4.5 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)73 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:108.8 光源寿命50000時間 皮相電力(VA)9(100V) 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)490 調光の可否不可 傾斜天井配光角度(°)未対応 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5〜25 反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
注意
※軒下取付専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする