種別LED一体型
材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
幅(mm)Φ87
カバーアクリル(ケシ)
質量(kg)0.4
色オフホワイト
取付傾斜天井取付:可能(55度)
材質(本体)鋼
構造高気密SB/防雨型/浅型/屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応
定格消費電力(W)16.2
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)80
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:43.2
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)9(100V)
明るさJDW50W相当
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)75
定格光束(Lm)268
調光率(%)連続100-1、位相制御
傾斜天井配光角度(°)未対応
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5〜25