OD261865NR オーデリック 高気密SB型 高演色LED ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 45437527 OD261865NR オーデリック 高気密SB型 高演色LED ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 45437527

オーデリック 高気密SB型 高演色LED ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45437527 品番 OD261865NR
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

LED電球 GX53 エクステリア ベースダウンライト
豊富なラインナップでリニューアルにも対応
LED電球フラット形ダウンライト
ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です
高演色照明R15クラス2

種別LED電球フラット形4.7W(GX53-1a)No.293KN 材質アルミダイカスト 幅(mm)Φ148 カバーアクリル(ケシ) 質量(kg)0.6 ブラック 構造防雨型/高気密SB/浅型 定格消費電力(W)4.7 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)56 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)8(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)125 定格光束(Lm)402 調光の可否不可 取付必要高(mm)70 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※調光器不可
※軒下取付専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする