種別LED電球フラット形4.7W(GX53-1a)No.293KL
材質アルミダイカスト
幅(mm)Φ170
カバーアクリル(ケシ)
質量(kg)0.7
色マットシルバー
構造防雨型/高気密SB/浅型
定格消費電力(W)4.7
色温度(K)5000
埋め込み深さ(mm)56
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:96.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)150
定格光束(Lm)453
調光の可否不可
取付必要高(mm)70
取付可能天井厚(mm)5〜25