ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
オーデリック エクステリア スポットライト用 オプションフード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45437615
品番
OA253802
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
灯器具用のフードです
材質
ステンレス
幅(mm)
148
質量(kg)
0.2
色
ブラック
高さ(mm)
68
タイプ
防雨型
奥行(mm)
50