OG264118R オーデリック 高演色LED エクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック) 45437640 OG264118R オーデリック 高演色LED エクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック) 45437640 OG264118R オーデリック 高演色LED エクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック) 45437640

オーデリック 高演色LED エクステリア スポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 ブラック 注文コード45437640 品番OG264118R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は光源色・色など12種類から選べます 他の種類を見る

やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム
建築の外観に溶け込む直線的なデザイン
使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします
高演色照明R15クラス2

種別LED一体型 材質アルミダイカスト 長さ(mm)80 幅(mm)150 質量(kg)0.8 ブラック 構造防雨型 定格消費電力(W)3.9 首振角度(°)210 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)8(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)369 取付面位置壁面・天井面取付兼用 調光の可否不可
注意
※調光器不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45437640 OG264118R 66056299 OG264118R1 エクステリア 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) エクステリア 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 1台 13,980 税込15,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする