曜日別特売
MGPM16-30Z-M9BW MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45437682

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPM16-30Z-M9BW MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45437682
MGPM16-30Z-M9BW MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45437682

MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)16注文コード45437682品番MGPM16-30Z-M9BW
参考基準価格(税別)¥23,430販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)16ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)30ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45465892
2018-02-20
用途: 製本での 本誌プレス
製造業

取付ネジ位置が合うか心配でしたが ばっちりでした。メールでの対応も丁寧で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする