MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ - SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ - SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ - SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ - SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ - SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ - SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ - SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ - SMC
(1件のレビュー)

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

内容量1個
全3654種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
作動方式
ストローク(mm)
3654種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45426403MGPM12-10Z12-複動形10
15,070
14,980
16,478(税込)
当日出荷
45426421MGPM12-10Z-A90S12標準ストローク複動片ロッド10
16,120
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
31456620MGPM12-10Z-A90VS12-複動形【シリンダー】10
16,450
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
39351122MGPM12-10Z-A90V12-複動片ロッド10
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39351104MGPM12-10Z-A9012-複動片ロッド10
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17405368MGPM12-10Z-A96S12標準ストローク複動片ロッド10
16,890
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
31456681MGPM12-10Z-A96VS12-複動形【シリンダー】10
17,220
15,598
17,158(税込)
14日以内出荷
返品不可
31457006MGPM12-10Z-A96V12-複動形【シリンダー】10
19,370
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
45426534MGPM12-10Z-A9612標準ストローク複動片ロッド10
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45426656MGPM12-10Z-M9BS12標準ストローク複動片ロッド10
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45426701MGPM12-10Z-M9BVS12標準ストローク複動片ロッド10
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45426665MGPM12-10Z-M9BV12標準ストローク複動片ロッド10
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45426787MGPM12-10Z-M9BWS12標準ストローク複動片ロッド10
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45426866MGPM12-10Z-M9BWVS12標準ストローク複動片ロッド10
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45426823MGPM12-10Z-M9BWV12標準ストローク複動片ロッド10
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45426744MGPM12-10Z-M9BW12標準ストローク複動片ロッド10
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45426552MGPM12-10Z-M9B12標準ストローク複動片ロッド10
20,680
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45427006MGPM12-10Z-M9NS12標準ストローク複動片ロッド10
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45427051MGPM12-10Z-M9NVS12標準ストローク複動片ロッド10
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45427024MGPM12-10Z-M9NV12標準ストローク複動片ロッド10
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39351156MGPM12-10Z-M9NWS12-複動片ロッド10
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39351208MGPM12-10Z-M9NWVS12-複動片ロッド10
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45427094MGPM12-10Z-M9NWV12標準ストローク複動片ロッド10
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45427067MGPM12-10Z-M9NW12標準ストローク複動片ロッド10
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45426927MGPM12-10Z-M9N12標準ストローク複動片ロッド10
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
49101788MGPM12-10Z-M9PWS12標準ストローク複動片ロッド10
18,150
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
68003015MGPM12-10Z-M9PWVS12-複動10
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45427191MGPM12-10Z-M9PWV12標準ストローク複動片ロッド10
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39351375MGPM12-10Z-M9PW12-複動片ロッド10
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45428634MGPM12-20Z12-複動形20
15,400
14,980
16,478(税込)
当日出荷
31456629MGPM12-20Z-A90S12-複動形【シリンダー】20
16,450
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
31456638MGPM12-20Z-A90VS12-複動形【シリンダー】20
16,780
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
39355435MGPM12-20Z-A90V12-複動片ロッド20
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39355426MGPM12-20Z-A9012-複動片ロッド20
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
49101693MGPM12-20Z-A96S12標準ストローク複動片ロッド20
17,220
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
31456708MGPM12-20Z-A96VS12-複動形【シリンダー】20
17,550
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
31457085MGPM12-20Z-A96V12-複動形【シリンダー】20
19,700
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
45428756MGPM12-20Z-A9612標準ストローク複動片ロッド20
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45428896MGPM12-20Z-M9BS12標準ストローク複動片ロッド20
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45428941MGPM12-20Z-M9BVS12標準ストローク複動片ロッド20
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45428914MGPM12-20Z-M9BV12標準ストローク複動片ロッド20
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45429036MGPM12-20Z-M9BWS12標準ストローク複動片ロッド20
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45429124MGPM12-20Z-M9BWVS12標準ストローク複動片ロッド20
18,810
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45429072MGPM12-20Z-M9BWV12標準ストローク複動片ロッド20
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45428975MGPM12-20Z-M9BW12標準ストローク複動片ロッド20
21,560
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45428774MGPM12-20Z-M9B12標準ストローク複動片ロッド20
21,010
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45429237MGPM12-20Z-M9NS12標準ストローク複動片ロッド20
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45429264MGPM12-20Z-M9NVS12標準ストローク複動片ロッド20
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45429246MGPM12-20Z-M9NV12標準ストローク複動片ロッド20
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49101867MGPM12-20Z-M9NWS12標準ストローク複動片ロッド20
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45465892
2018-02-20
用途: 製本での 本誌プレス
製造業

取付ネジ位置が合うか心配でしたが ばっちりでした。メールでの対応も丁寧で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする