ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の スポットライト
オーデリック 高演色LED エクステリア スポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
電球色
色
ブラック
注文コード
45437685
品番
OG264127R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥42,800
この商品は
光源色・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム
建築の外観に溶け込む直線的なデザイン
使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします
高演色照明R15クラス2
種別
LED一体型
材質
アルミダイカスト
長さ(mm)
80
幅(mm)
150
質量(kg)
1.1
色
ブラック
奥行(mm)
510
構造
防雨型
定格消費電力(W)
3.9
首振角度(°)
240
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:84.3
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
8(100V)
明るさ
白熱灯器具60W相当
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
329
調光の可否
不可
注意
※調光器不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45437685
OG264127R
66056351
OG264127R1
エクステリア 高演色LED スポットライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)
1台
¥
28,980
税込
¥
31,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)